USB-CF02B 充電式ドライバー PROSTYLE 13724116

USB-CF02B 充電式ドライバー PROSTYLE 13724116
USB-CF02B 充電式ドライバー PROSTYLE 13724116
USB-CF02B 充電式ドライバー PROSTYLE 13724116
USB-CF02B 充電式ドライバー PROSTYLE 13724116
USB-CF02B 充電式ドライバー PROSTYLE 13724116

充電式ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13724116品番USB-CF02B
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)

用途
電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。
DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。
電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリー充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
注意
※適切なビットを使用する。
※安全装備の着用。過度な力を掛けず、ドライバーの回転力を利用して作業を行う。
※作業場所を整理し、滑りやすい床や障害物がないか確認する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする