HKB-OM3LCLC-30N 光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ 13758057

HKB-OM3LCLC-30N 光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ 13758057
HKB-OM3LCLC-30N 光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ 13758057
HKB-OM3LCLC-30N 光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ 13758057
HKB-OM3LCLC-30N 光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ 13758057
HKB-OM3LCLC-30N 光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ 13758057
HKB-OM3LCLC-30N 光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ 13758057
HKB-OM3LCLC-30N 光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ 13758057

光ファイバケーブル_OM3_メガネ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)30
内容量1本注文コード13758057品番HKB-OM3LCLC-30N
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。

適合全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上形状めがねケーブル:アクア(水色)ケーブル長(m)30コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能対応限定モード励振帯域:2000MHz・km、-芯数2芯波長(nm)850、1300コネクタPC研磨使用場所屋内用外径(mm)標準:2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、1300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする