曜日別特売
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188

MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188
MA-EWBS528MBK ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 13758188

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音エルゴノミクス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13758188品番MA-EWBS528MBK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
エルゴ初心者でも使いやすい手をかぶせるように載せて使うタイプです。
約50分で充電できる急速充電仕様です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、
赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約48日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.75充電用ケーブル区分大型電源充電式対応OSChromeOS:ChromeOS、対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSB Aポートを持つ機種。※Macシリーズではサイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 Windows:11、 10、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。接続方式無線分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き対応充電ポート:USBType-C、レシーバー収納:あり時間連続動作時間:約48時間インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタボタン数5無線通信方式2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする