曜日別特売
MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450

MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450
MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450
MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450
MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450
MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450
MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450
MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450
MUS-RKF216P 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 13758450

無線静音5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード13758450品番MUS-RKF216P
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。
左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。
側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。
ポインタースピードは3段階で切替えられます。
進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。
進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。
レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
<ご使用上の注意>
スリープモードはクリックすると解除されます。
付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。

用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40ピンク質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする