曜日別特売
TPEN-001P iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシ 13758565

TPEN-001P iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシ 13758565
TPEN-001P iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシ 13758565
TPEN-001P iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシ 13758565
TPEN-001P iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシ 13758565
TPEN-001P iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシ 13758565
TPEN-001P iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシ 13758565

iPad専用充電式タッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ペールピンク
内容量1個注文コード13758565品番TPEN-001P
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。
手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。
ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。

用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書仕様●充電:Type-C 5V1A●充電時間:約15分●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●対応ペン先:Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g●入数:1/100●電池:リチウムイオン電池材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)ペールピンク質量(g)約15先端径(Φmm)2商品タイプ本体
注意
※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。
※本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。
※充電はできません。
※Apple Pencil純正ペン先、メーカー製「TPEN-PSシリーズ」に対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする