曜日別特売
TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125

※サンプル画像

TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125
TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125
TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125
TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125
TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125
TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125
TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125
TBK-S69 BK テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス) 13759125

テーブル角脚4本セット BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
13759125
品番
TBK-S69 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。
別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。
脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。

幅(mm)
85
質量(kg)
5.1
色
BK
高さ(mm)
695
奥行(mm)
85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする