ブラック カラーミニストレッチフィルム APMジャパン 13760017

ブラック カラーミニストレッチフィルム APMジャパン 13760017
ブラック カラーミニストレッチフィルム APMジャパン 13760017
ブラック カラーミニストレッチフィルム APMジャパン 13760017

カラーミニストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(32巻)ブラック注文コード13760017品番ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚さ20ミクロンの厚手タイプ。長物などの結束・色分けに最適。

用途商品の区別、新聞・雑誌、段ボールの梱包や部品・パーツのまとめ、商品の保護・梱包、長物の荷崩れを防ぐなど幅(mm)100ブラック長さ(m)150厚さ(μm)20紙管内径(mm)38
注意
※ホルダーは別売りです。ホルダーは同梱されておりませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする