ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887

ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887
ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887
ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887
ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887
ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887
ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887
ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887
ECLD-GPALW100RS LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコム 13769887

LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード13769887品番ECLD-GPALW100RS
参考基準価格(税別)¥31,140販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。
やわらかい素材のツメを採用し、ツメ折れによる着脱不良を防ぎます。
芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。
適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ホワイト規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約100構造単線(AWG23)材質(シース)PVC芯数8芯シールドなし(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.2パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)PoE対応○(PoE/PoE+)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする