ユナイテッドアスレ
5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(ガールズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
G-L
G-M
G-L
色
ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル
ホワイト
バニラホワイト
オートミール
アッシュ
ライトグレー
ミックスグレー
サンドベージュ
ライトベージュ
サンドカーキ
ダークブラウン
バーガンディー
レッド
ハイレッド
トロピカルピンク
ピンク
アプリコット
ベビーピンク
ライトピンク
オレンジ
ゴールド
バナナ
カナリアイエロー
イエロー
ライトイエロー
メロン
ミントグリーン
アップルグリーン
グリーン
アイビーグリーン
ライトオリーブ
シティグリーン
ライトブルー
アクアブルー
ターコイズブルー
サックス
ロイヤルブルー
インディゴ
スレート
ネイビー
ダークヘザーネイビー
ダークネイビー
ライトパープル
ラベンダー
バイオレットパープル
パープル
チャコール
スミ
ヘザーブラック
ブラック
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13778951
品番
5001ー03
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
色
ナチュラル
サイズ
G-L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
18
素材
綿100%
身幅(cm)
49
身丈(cm)
65