曜日別特売
5089ー01 4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793425

5089ー01 4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793425
5089ー01 4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793425
5089ー01 4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793425
5089ー01 4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793425
5089ー01 4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793425

4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
色ブラック
内容量1枚注文コード13793425品番5089ー01
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

オールシーズンスポーツを楽しむ人に機能重視の丈夫な長袖ドライ

色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
身幅(cm)
48
機能
吸水速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身丈(cm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする