曜日別特売
- 産廃ストッカー エバー商会 13799707

 

- 産廃ストッカー エバー商会 13799707
- 産廃ストッカー エバー商会 13799707
- 産廃ストッカー エバー商会 13799707
- 産廃ストッカー エバー商会 13799707

産廃ストッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13799707品番-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・超軽量、コンパクト。持ち運び楽々!

用途産業廃棄物の現場一時保管に。材質ポリプロピレン(プラダン)質量(kg)約3.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)【折り畳み時】1180× 740× 40組立寸法(mm)980×640×740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする