JAPANNEXT
85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
13805569
品番
JN-V85U-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
付属品
HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、リモコン用電池×2、スタンド、スタンド取付用ネジ×8
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 45℃●使用湿度条件:45%~ 75%●外形寸法(高×幅×奥行mm):1162×1890×387●視野角(上下/左右):H:178/V:178
質量(kg)
約31.3
サイズ
85
表面処理
半光沢
コントラスト比
5000:1
表示色
10.7億色 sRGB96% / DCI-P3 78%
解像度
3840×2160
応答速度
8ms(GtoG)
入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー
8Wx2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m
2
)
350
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません