LN-85
エスケー化研
エスケープレミアム無機マイルド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶
色調
LN-85
つや
艶有
危険物の数量
15000mL
注文コード
13811020
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色調・つや・危険物の数量
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kg)
15
危険等級
Ⅲ
色調
LN-85
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
危険物の性状
非水溶性
つや
艶有
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135
離島
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135