- エスケープレミアム無機マイルド エスケー化研 13811038

LN-75

エスケープレミアム無機マイルド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶色調LN-75つや艶有危険物の数量15000mL注文コード13811038品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
容量(kg)15危険等級色調LN-75危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性つや艶有

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,750/税込1,925
沖縄地方数量1につき2,850/税込3,135
離島数量1につき2,850/税込3,135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする