LN-85
エスケー化研
エスケープレミアム無機マイルド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶
色調
LN-85
つや
艶有
危険物の数量
3600mL
注文コード
13811458
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色調・つや・危険物の数量
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kg)
3.6
危険等級
Ⅲ
色調
LN-85
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3600mL
危険物の性状
非水溶性
つや
艶有