曜日別特売
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710

 

LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710
LST-4667MBK 大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形 萩原 13815710

大理石調 角型 ネストテーブル サイドテーブル 長方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行き(cm)大:45、中:40、小:35
幅(cm)大:45、中:40、小:35
高さ(cm)大:47、中:43、小:39
内容量1台(1台)注文コード13815710品番LST-4667MBK
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

モノトーンで気品のある大理石調家具シリーズ憧れの海外インテリア・大理石インテリアを気軽に楽しめるアイテムです。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。大中小3個セットのネストテーブルなので、使い方いろいろ。リビングテーブルやサイドテーブル、ワークデスクとしてだけでなく、1台をテーブル、残りをディスプレイ台として使うことも。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。

用途
テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、フレーム:スチールマーブルブラックタイプ組立式幅(cm)大:45、中:40、小:35高さ(cm)大:47、中:43、小:39奥行き(cm)大:45、中:40、小:35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする