曜日別特売
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146

 

VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146
VC-7593NT 天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン 萩原 13817146

天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ライトナチュラル/ファブリック
内容量1セット(2台)注文コード13817146品番VC-7593NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

木の温かみを実感できる、天然木「ラバーウッド」を使用したダイニングチェア2脚SET。美しい木目となめらかな手触りが特徴です。完成品なので届いてすぐ使えます。

用途
イス・チェア , ダイニングチェアとして。
材質主材:天然木(ラバーウッド)、張地:(DBR・NA)合成皮革 (BB・NT)ポリエステルライトナチュラル/ファブリックタイプ完成品外寸(cm)(約)幅42×奥行51.5×高さ81×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする