RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336

 

RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336
RCC-1544WH 隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 萩原 13818336

隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)棚段数(段)3注文コード13818336品番RCC-1544WH
販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

置くだけでお部屋が垢抜ける「マントルピース」。シンプルなデザインのため、韓国インテリアや姫系インテリアなど、可愛いお部屋にはもちろん、モダンなお部屋や、海外風のクラシカルな大人っぽいお部屋にも!フロント収納とサイド収納には可動棚があり、高さを調節できます。見せる収納と隠す収納を同時に叶えることができます。まずはキャンドルや花瓶、お気に入りのオブジェなどを置いてみてはいかがでしょうか。アイデア次第で自由に使えます!

用途収納家具 , キャビネット・コンソールとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードホワイトタイプ組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)70×21.5×80棚段数(段)3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする