WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467

 

WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467
WB-7720S パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818467

パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式 シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)仕様●連結パーツ付き(縦用6個、横用4個)●脚裏フェルト付き注文コード13818467品番WB-7720S
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お部屋&シーンに合わせて組み換え自由自在なパレットベッド。パレットベッドとは、工場や倉庫などで荷物を保管したり輸送するのに使われている頑丈なパレットをベッドとして使われたのが始まりです。パレットベッドは頑丈で通気性に優れているうえに、ライフスタイルに合わせて増やしたり、分割することも可能です。さらにこちらのパレットは角丸加工済み&一枚が軽いので組み立てはもちろん、引っ越しや模様替えなどの移動もラクラク。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジも楽しめます。SNS映えにも◎パレットは完成品でお届け。パレットを並べて連結パーツで繋げるだけでベッドが完成。

用途ベッド ,ベッドフレームとして。仕様●連結パーツ付き(縦用6個、横用4個)●脚裏フェルト付き材質主材:天然木(パイン)ナチュラルサイズシングル/セミダブル/ダブル種類すのこベッド外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×200×9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする