SC3015 卓上型超音波洗浄器 日本アレックス 13819587

卓上型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
槽内寸法(mm)330×300×150(H)
容量(L)15
出力(W)超音波:300、ヒーター:400
内容量1台注文コード13819587品番SC3015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

全モデル型式認定取得品(総務省指定)
出力調整10~100%調整可能
ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能
残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ
オールステンレス製で優れたメンテナンス性

付属品蓋、バスケット質量(kg)11出力(W)超音波:300、ヒーター:400容量(L)15電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)330×300×150(H)周波数(kHz)40ドレン排出ありサイズ(mm)360×330×310タイマー1-99分(1分毎設定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする