日本アイ・エス・ケイ
MDトレー3段セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
13823069
品番
MSトレー3ダンセツト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
A4サイズの用紙が収納可能なトレー。金庫内の整理に。
用途
書類の整理に。金庫内の整理に。書類トレー トレー トレイ 収納 整理
セット内容
3段
対応製品
KS-20・KMX-20・STJ-20
質量(kg)
1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×24×4.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.3×22.8×4.2