曜日別特売
4X12 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ 13824898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X12 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ 13824898
4X12 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ 13824898

平行ピン 公差m6 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
呼径d(mm)4
長さ(mm)12
12
10
15
20
25
8
16
30
35
50
22
40
45
14
18
60
28
55
65
70
80
100
90
内容量1パック(8個)注文コード13824898品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。
抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。

用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。長さ(mm)12種類平行ピン寸法c(mm)図面:約1.0RoHS指令(10物質対応)対応呼径d(mm)4表面粗さ3.2S許容差(mm)呼び径:+0.004~+0.012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする