6X70 テーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13826350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X70 テーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13826350
6X70 テーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13826350

テーパーピン 少量パック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
長さ(mm)70
70
20
30
25
35
40
50
45
55
60
75
65
80
90
100
10
16
12
110
120
130
140
150
呼径d(mm)6
内容量1パック(6個)注文コード13826350品番6X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。
貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。
材質:SUM23L めっきはしておりません。

用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。長さ(mm)70種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応呼径d(mm)6許容差(mm)呼び径:0~+0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13825975
2026-01-22
用途: 趣味のカスタム
その他業種

思った通りです。バッチリ付きました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする