八幡ねじ
ダウエルピン 少量パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
呼径d(mm)
3
3
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
12
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
90
100
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
13826831
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。
抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。
ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途
プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。
全長(mm)
12
寸法a(mm)
図面:約1.5
寸法r(mm)
図面:約0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼径d(mm)
3
表面粗さ
0.8a
許容差(mm)
呼び径:+0.005~+0.010
注意
※JIS規格品ではございません。仕様は各品番の寸法をご確認ください。