曜日別特売
3X25 ダウエルピン 少量パック 八幡ねじ 13826858

 

3X25 ダウエルピン 少量パック 八幡ねじ 13826858
3X25 ダウエルピン 少量パック 八幡ねじ 13826858

ダウエルピン 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
呼径d(mm)3
全長(mm)25
内容量1パック(8個)注文コード13826858品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥297
販売価格(税別)
270

焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。
抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。
ピン穴はリーマ加工が必要です。

用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。全長(mm)25寸法a(mm)図面:約1.5寸法r(mm)図面:約0.4RoHS指令(10物質対応)対応呼径d(mm)3表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
注意
※JIS規格品ではございません。仕様は各品番の寸法をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする