曜日別特売
5X30 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13827698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X30 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13827698
5X30 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13827698

S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)ねじ径M3注文コード13827698品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
920

テーパは1/50です。
テーパ部によって確実な位置決めが得られます。
頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。
ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。

用途
軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。
全長(mm)30種類テーパーピン 内ねじ付きねじ径M3最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5呼び径d15許容差(mm)呼び径:0~+0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする