6X15 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13827759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X15 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13827759
6X15 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13827759

S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(10個)ねじ径M4注文コード13827759品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

テーパは1/50です。
テーパ部によって確実な位置決めが得られます。
頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。
ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。

用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。全長(mm)15種類テーパーピン 内ねじ付きねじ径M4最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5呼び径d16許容差(mm)呼び径:0~+0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする