曜日別特売
3X14 ステンロールピン 波形 少量パック 八幡ねじ 13830665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X14 ステンロールピン 波形 少量パック 八幡ねじ 13830665
3X14 ステンロールピン 波形 少量パック 八幡ねじ 13830665

ステンロールピン 波形 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
呼び径3
適合穴径(Φmm)3
全長(mm)14
14
8
12
16
4
6
10
18
20
15
25
17
22
24
28
30
32
36
40
5
9
7
11
50
45
56
60
63
80
70
内容量1パック(8個)注文コード13830665品番3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160

波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。
真円度が出ているので、円周全面が接触します。
穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。

用途
あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
仕様せん断強さ最小値(kgf):6.2全長(mm)14呼び径3外径D(Φmm)最大:1.2厚さt(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3最小外径(mm)3.15許容差(mm)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする