曜日別特売
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945

 

GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945
GDR18V-215H コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 13837945

コードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台セット内容本体のみ注文コード13837945品番GDR18V-215H
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。

用途ネジ、ボルトの締め・緩めセット内容本体のみ質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする