曜日別特売
楕円形 グロープランツベッド イノベックス(旧:ダイオ化成) 13867659

楕円形 グロープランツベッド イノベックス(旧:ダイオ化成) 13867659
楕円形 グロープランツベッド イノベックス(旧:ダイオ化成) 13867659

グロープランツベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質スチール注文コード13867659品番楕円形
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

オープンボトム式
風通しの良さ:蒸れによる害虫・病気予防に
立体感のある菜園:おしゃれなレイアウトに
作業効率UP:椅子に座ったまま作業可能
水はけの良さ:新鮮な土壌で根腐れ防止
組立に必要な工具入り!
端部は手が切れないように折り返し処理済み!

材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×600×300
関連資料:(0.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする