曜日別特売
63-564 ボタンつけ糸 20番 111 Clover(クロバー) 13868858

正面

ボタンつけ糸 20番 111

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(30m)注文コード13868858品番63-564
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

ボタンをしっかりと保持するボタンつけ専用の糸。ポリエステル100%/20番・30m

ベージュ長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする