曜日別特売
DL-SXYW-S(HID) レベルニック SK(新潟精機) 13869339

※本体画像

DL-SXYW-S(HID) レベルニック SK(新潟精機) 13869339
DL-SXYW-S(HID) レベルニック SK(新潟精機) 13869339
DL-SXYW-S(HID) レベルニック SK(新潟精機) 13869339
DL-SXYW-S(HID) レベルニック SK(新潟精機) 13869339

レベルニック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13869339品番DL-SXYW-S(HID)
参考基準価格(税別)¥750,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800

X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。
デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。
性能を保証する検査表付です。
無線出力、有線出力どちらも対応できます。
複数台同時使用でも無線の混信はないです。
本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。
0コール、1/2コール機能付です。
センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途
定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
付属品
●保証書、取扱説明書、検査成績表
●収納ケース
●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)
●単3形乾電池x2
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス測定範囲(mm)±5.000/m電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W189×H100×D145本体質量(g)3600繰返し精度(mm)±0.005/m以内最小読取値0.001(mm/m)ベース寸法(mm)L140xW140測定周期(秒)1.1ねじ穴座面:M5xP0.8出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
注意
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※±0.85%rdgは、読取値が1.000mm/mの場合には±0.0085mm/mの誤差を含む可能性があります。
※連続使用時間は、無線使用時、アルカリ乾電池で通信中は約20時間、通信待ちは約6時間、無線未使用で約40時間。
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする