M12xP1.75GP2H-12175 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機) 13869515

※代表画像

M12xP1.75GP2H-12175 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機) 13869515
M12xP1.75GP2H-12175 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機) 13869515
M12xP1.75GP2H-12175 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機) 13869515

六角軸ビット付ねじゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじ径M12
ピッチ1.75
内容量1個注文コード13869515品番M12xP1.75GP2H-12175
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

通り専用のねじプラグゲージです。
先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。
6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。

用途
ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼長さ(mm)ガイド:7、ネック:1全長(mm)75.5ピッチ1.75ねじ径M12本体質量(g)28.9推奨トルク(N・m)1以下ゲージ長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×75.5×12
注意
※安全のため電動ドリルドライバ等を使用する場合はトルクの低い製品をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする