※代表画像
SK(新潟精機)
ねじ下穴径確認ゲージセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径
M2
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ピッチ
0.4
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13869531
品番
THC-0204
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。
JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。
ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途
JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質
本体:鋼
寸法(mm)
ピンゲージ:1.57、1.59、1.61、1.63、1.65、1.67、1.70、1.72
ピッチ
0.4
ねじ径
M2
径精度(μm)
±0.8
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径不同(μm)
0.8
真円度(μm)
0.5
関連資料:
(1.82MB)
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります。