CDG1RN20-75-H7BWS エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-7~) SMC 13873386

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-7~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13873386品番CDG1RN20-75-H7BWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,950

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数1オートスイッチ品番H7BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする