SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN20-7~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13873501
品番
CDG1RN20-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
78
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード