曜日別特売
KLF-F/1H-Y イレグイマーカー シヤチハタ 13875779

本体

KLF-F/1H-Y イレグイマーカー シヤチハタ 13875779
KLF-F/1H-Y イレグイマーカー シヤチハタ 13875779
KLF-F/1H-Y イレグイマーカー シヤチハタ 13875779
KLF-F/1H-Y イレグイマーカー シヤチハタ 13875779
KLF-F/1H-Y イレグイマーカー シヤチハタ 13875779
KLF-F/1H-Y イレグイマーカー シヤチハタ 13875779
KLF-F/1H-Y イレグイマーカー シヤチハタ 13875779

イレグイマーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個インク色イエロー注文コード13875779品番KLF-F/1H-Y
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

・魚へのアピール力が高いケイムラ加工を簡単に行えます。
※ケイムラ(6色)、ケイムラマット(4色)は紫外線(UV)で発光します。
・耐水性・速乾性のある油性インキを採用しています。
・曲面もペイントしやすいブラッシュタイプのペン先を採用しています。
・通常色/ケイムラ色はルアーの下地色を活かしたペイントができます。
例:シルバーのルアーにイエローでペイントするとゴールド調に。
・ケイムラマット色は隠蔽力が高いため下地を隠したハイアピールカラーが表現できます。

寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)12インク色イエロー入数1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※・あらかじめ使用する箇所のゴミや水分、ワーム等に付着している油分をよく拭き取ってください。
※・複数の色に使用する場合は、薄い色から順番に使用し乾いてから重ね塗りしてください。
※・シリコンやフッ素コート画等、素材によっては措置に適さない場合があります。
※・本製品の措置による釣具の破損については保証しかねます。
※・釣具の素材によってはにじんだり発色が悪くなる場合があります。
※・使用状況や環境により、色が剥がれる場合があります。
※・長時間ご使用になる時は換気を良くし、ご使用後は必ずキャップをして横向きに保管してください。
※・引火性のあるインキのため火気には充分にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする