正面
アヌシ
使いやすいクッションブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13884520
品番
TK-1301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
獣毛とナイロンピン同時植毛のクッションブラシ。ブロー・ブラッシング・頭皮マッサージの3役を1本で簡単にできます。
材質
ゴムクッション:合成ゴム、ピン:ナイロン、ピン先玉部分:エポキシ樹脂
材質(毛)
獣毛
材質(ハンドル)
天然木