曜日別特売
45075 ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075 ROTHCO 13885771

 

45075 ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075 ROTHCO 13885771
45075 ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075 ROTHCO 13885771
45075 ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075 ROTHCO 13885771
45075 ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075 ROTHCO 13885771
45075 ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075 ROTHCO 13885771
45075 ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075 ROTHCO 13885771
45075 ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075 ROTHCO 13885771

ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード13885771品番45075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ROTHCO 縦型ショルダーバッグ 45075は、落ち着いた色味とシンプルなデザインが魅力的なバッグシリーズです。スマホだけでなく、手帳や長財布など楽々入るサイズでポケットがあり、小物などを分けて収納可能です。生地は撥水加工されております。

用途アウトドア・日常使いに。カーキ長さ(cm)【ショルダー】約73~140ポケット数【外側】2【内側】1特性撥水ポケット【外側】ファスナーポケット×2 【内側】オープンポケット×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19×23×6
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする