フォーク(Nuovo)
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
62
60
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
94
92
94
96
98
100
103
106
109
113
117
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13905267
品番
FS45780
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
座りジワができにくくキレイ見えのスカート
仕様
サイドポケット、3段カギホック、すべり止めテープ付、センターベント、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
94
前丈(cm)
【ベルト下】53.5
性別
女性用