FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269

FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269
FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269
FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269
FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269
FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269
FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269
FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269
FB71412 ポロシャツ/リボン付 フォーク(Nuovo) 13911269

ポロシャツ/リボン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード13911269品番FB71412
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スッキリ涼しい、キレイできちんと!こだわり仕様のニットポロが、快適な夏を演出します。

仕様名札ポケット、インク漏れ防止、おうち洗濯可能ネイビーサイズ7号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)24着丈(cm)60バスト(cm)92性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする