フォーク(Nuovo)
ブラウス(長袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
11号
注文コード
13911488
品番
FB752E
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・混率
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
吸汗速乾素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル55、綿45
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
64
バスト(cm)
97
性別
女性用