FB75518 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911601

FB75518 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911601
FB75518 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911601
FB75518 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911601
FB75518 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911601
FB75518 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13911601

ブラウス(長袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ホワイトサイズ17号注文コード13911601品番FB75518
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様おうち洗濯可能ホワイトサイズ17号混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)43袖丈(cm)58.5着丈(cm)64バスト(cm)115性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする