曜日別特売
CBM-910Ⅱ-24RJ100-A ドットレシートプリンター シチズンシステムズ 13914595

ドットレシートプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台インターフェースシリアルRS-232C準拠注文コード13914595品番CBM-910Ⅱ-24RJ100-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

一体型小型ドットプリンター
省スペース設計
用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ

付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A桁数24桁/14ドットインターフェースシリアルRS-232C準拠印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする