シチズンシステムズ
ドットレシートプリンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
インターフェース
パラレルIEEE 1284準拠
注文コード
13914611
品番
CBM-910Ⅱ-24PJ100-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一体型小型ドットプリンター
省スペース設計
用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
付属品
ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ
仕様
●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下
質量(g)
470
電源電圧
定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A
桁数
24桁/14ドット
インターフェース
パラレルIEEE 1284準拠
印字速度(行/秒(s))
最大:約2.5
印字方式
シリアルインパクトドット方式
サイズ(mm)
106×180×88
用紙寸法(mm)
ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1