曜日別特売
CL-S630ⅡNNJWH サーマルラベルプリンター シチズンシステムズ 13914690

サーマルラベルプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台付属品熱転写リボン、ラベル用紙、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナーペン注文コード13914690品番CL-S630ⅡNNJWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。
フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。

付属品熱転写リボン、ラベル用紙、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナーペン仕様●最大印字速度:102mm/秒●用紙幅(mm):19.5~118質量(kg)4.9電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースシリアルRS-232C準拠印字方式感熱/熱転写方式解像度300dpi(11.8ドット/mm)サイズ(mm)231×289×263印字幅(mm)MAX 104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする