曜日別特売
CT-P291ALJ-WH-AT サーマルパネルプリンター シチズンシステムズ 13914751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT-P291ALJ-WH-AT サーマルパネルプリンター シチズンシステムズ 13914751
CT-P291ALJ-WH-AT サーマルパネルプリンター シチズンシステムズ 13914751

サーマルパネルプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台付属品サーマルロール紙、クイックスタートガイド、配線用ケーブル 、コア、取付け金具、取付け金具固定用ネジ、ワイヤークランプ、電源コネクターボード、電源コネクターボードカバー、ACアダプター、ACコード、電源コネクターボード取付けネジ仕様●ACアダプタ:ホシデンコネクター用(ACアダプターDC24V付●オートカッター:あり●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリ:256kバイト(ユーザー作成文字、ロゴを登録可能)●最大印字速度:150mm/秒注文コード13914751品番CT-P291ALJ-WH-AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。

付属品サーマルロール紙、クイックスタートガイド、配線用ケーブル 、コア、取付け金具、取付け金具固定用ネジ、ワイヤークランプ、電源コネクターボード、電源コネクターボードカバー、ACアダプター、ACコード、電源コネクターボード取付けネジ仕様●ACアダプタ:ホシデンコネクター用(ACアダプターDC24V付●オートカッター:あり●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリ:256kバイト(ユーザー作成文字、ロゴを登録可能)●最大印字速度:150mm/秒質量(g)700消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA)電源電圧(V)DC24±10%インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB印字方式ラインサーマルドット方式サイズ(mm)107×120.5×109印字幅(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする