曜日別特売
DPU-S245-00C-E モバイルプリンター セイコーインスツル 13915207

モバイルプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●コマンド形式:ESC/P(TM)準拠●スピード(mm/sec) max:100●ドット密度(dots/mm):8●ドット構成(dots/line):384●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODE39、 CODABAR、 CODE128、PDF417、 QR Code、 MaxiCode、 Data Matrix●入力バッファ:4Kバイト●切断方式:ティアバー●印字桁数(初期設定時):24、 12、 32、 16●文字寸法(H×W mm):3.0 × 1.5、 3.0 × 3.0、 2.0 × 1.0、 2.0 × 2.0●文字構成(H×W dots):24 × 12、 24 × 24、 16 × 8、 16 × 16●文字種類:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、 コードページ1252文字セット、オプションフォント、 ダウンロード文字、 外字、 JIS第一・第二水準漢字●用紙外径(mm)max:Φ38注文コード13915207品番DPU-S245-00C-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート
充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供
使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現
あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン

仕様●コマンド形式:ESC/P(TM)準拠●スピード(mm/sec) max:100●ドット密度(dots/mm):8●ドット構成(dots/line):384●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODE39、 CODABAR、 CODE128、PDF417、 QR Code、 MaxiCode、 Data Matrix●入力バッファ:4Kバイト●切断方式:ティアバー●印字桁数(初期設定時):24、 12、 32、 16●文字寸法(H×W mm):3.0 × 1.5、 3.0 × 3.0、 2.0 × 1.0、 2.0 × 2.0●文字構成(H×W dots):24 × 12、 24 × 24、 16 × 8、 16 × 16●文字種類:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、 コードページ1252文字セット、オプションフォント、 ダウンロード文字、 外字、 JIS第一・第二水準漢字●用紙外径(mm)max:Φ38質量(g)280規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙、 ラベルロール紙通信方式USB/シリアルサイズ(mm)83×130×45紙幅(mm)58印字幅(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする