セイコーインスツル
感熱紙
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10巻)
長さ(m)
25
注文コード
13915390
品番
TP-312C-1(TP080-25C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
仕様
コア:あり
長さ(m)
25
外径(mm)
48
内径(mm)
12
適合型式
LTP04、 CAPD347、 LTPD347、 LTPF347、LTP2342、DPU-D3、MTP401、STP312
紙幅(mm)
80