曜日別特売
PB9593-4 ブルー・ラックス (ミニ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916300

PB9593-4 ブルー・ラックス (ミニ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916300
PB9593-4 ブルー・ラックス (ミニ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916300
PB9593-4 ブルー・ラックス (ミニ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916300
PB9593-4 ブルー・ラックス (ミニ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916300
PB9593-4 ブルー・ラックス (ミニ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916300

ブルー・ラックス (ミニ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード13916300品番PB9593-4
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブルー・ラックスのデザインが持つ真ちゅうと青が醸し出す雰囲気をゆっくりと堪能してください。
オリジナルは、1715年にアムステルダムの中心地で、羊皮と金箔を使って製本されたものです。
その本に収められたのは、イギリスの廷臣だったジョン・チェンバレンが編集したおよそ150もの言語や方言に翻訳されたオラティオ・ドミニカ(主の祈り)でした

仕様GSM(紙の厚さ):85カバーハードカバーサイズミニ質量(g)約68タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×16行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする